Flex Spiral Cable C to C 1m ブラック
巻き取りやすく、持ち運びに優れた240W対応ケーブル。
最大240Wの高出力充電に対応したUSB Type-C to Type-Cケーブルです。
フラット構造と適度なコシを持つTPE+シリコン素材により、ケーブルが自然に整い、巻き取り・収納がスムーズに行える設計となっています。
外出先でもデスク周りでも絡まず扱いやすく、高出力デバイスを効率よく充電したいユーザーに向けた、高性能&整理しやすいケーブルです。
- 内容量
- 1個
USB充電/データ転送ケーブル の新着商品
カテゴリ