キシマ
オルド インテリアアートフレーム
写真や絵がとっておきの作品に大変身。洗練されたデザインのフレームでお部屋をアートな空間に。植物が宙に浮く!フローティングフレームとしても楽しめます。
用途
カフェ、ホテル、オフィスなど様々な場所に
材質
ポリスチレン・PET・ガラス・スチール
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×15×210
サイズ
写真:127角サイズ以下
内寸(幅W×高さH)(mm)
188×188
窓寸法(幅×高さ)(mm)
178×178
設置方法
卓上・壁掛両用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スタンド
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75937235
KP-31412
ゴールドワイヤー
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75937244
KP-31413
シルバーワイヤー
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください