H.323/SIPビデオ会議端末としても、クラウドサービス「Zoom」向けのルーム端末としても利用できる、新世代の4K対応オールインワンルーム端末。X50は中規模(~10名)向けモデル。壁面取付対応。SudioX50本体、HDMIケーブル1.8m(2本)、LANケーブル4.6m、電源アダプター、Bluetoothリモコンのセットモデル。
インターフェースUSB-A(3.0)×2、USB-C×1、Bluetooth5.0、WiFi802.11a/b/g/n/ac(MIMO)マルチチャンネル同時実行セット内容PolyStudioX50、ケーブルバンドル、ウォールマウント、プライバシーカバープロトコルH.264AVC、H.264ハイプロファイル、H.265入力ビデオ:HDMI×1出力ビデオ:HDMI×2解像度【人物映像】2048Kbps~で4K、30fps(TXおよびRX)/1740Kbps~で1080p、60fps/1024Kbps~で1080p、30fps/832Kbps~で720p、60fps/512Kbps~で720p、30fps、【コンテンツ映像】入力:UHD(3840×2160)/HD(1920×1080p)/WSXGA+(1680×1050)/UXGA(1600×1200)/SXGA(1280×1024)/WXGA(1280×768)/HD(1280×720p)/XGA(1024×768)/SVGA(800×600)、出力:UHD(3840×2160)/WUXGA(1920×1200)/HD(1920×1080)/WSXGA+(1680×1050)/SXGA+(1400×1050)/SXGA(1280×1024)/HD(1280×720)/XGA(1024×768)フレームレートコンテンツ:5~60fps(通話中15fpsで最大4Kの解像度)カメラ仕様5倍デジタルズーム/120度の視野/キャプチャ解像度UHD2160p(4K)/自動人物フレーミング音声入力MEMSマイク×3、2次マイク×2、HDMI×1、3.5mmライン入力×1※今後のソフトウェアアップデートでサポート音声出力ステレオスピーカー、3.5mmライン出力×1※今後のソフトウェアアップデートでサポートネットワークタイプIPv4/10/100/1Gイーサネット×1/AutoMDIX/PolyVideoアプリを実行して最大6MbpsのH.323かSIP、またはその両方/LostPacketRecovery(LPR)テクノロジー/動的帯域割当/MTUサイズ再構成可能/Webプロキシサポート-Basic、Digest、およびNTLM/SimpleCertificateEnrollmentProtocol(SCEP)セキュリティメディア暗号化(H.323、SIP):AES-128、AES-256、H.235.6サポート、管理メニュー、Webインターフェース、およびAPIへの認証アクセス、ローカルアカウントパスワードポリシーの設定、セキュリティプロファイル、ローカルアカウントとログインポートのロックアウト、セキュアデフォルト、リモートロギング、TLSサポート、ActiveDirectory外部認証互換性ZoomRoomsforAndroid、MicrosoftTeamsコラボレーションバーなどのサードパーティアプリケーションにネイティブで対応、PolyVideoアプリからすべてのクラウドサービスプロバイダーに対応電源オートセンシング電源、標準動作電圧/電力120V、60Hzで37VA/230V、60Hzで37VA/標準英熱量毎時:65使用温湿度範囲0~40℃/15~80%※結露不可保管温湿度範囲-40~70℃/5~95%※結露不可高度(m)最高約3048寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)762×102×102質量(kg)2.54仕様【コンテンツ共有】ContentApp/AppleAirPlay/Miracast/HDMI入力/ホワイトボード、【音声標準規格とプロトコル】PolycomSiren22テクノロジーによる22kHz帯域幅、AAC-LD(TIPコール)、G.719/PolycomSiren14テクノロジーによる14kHz帯域幅、G.722.1AnnexC/G.722、G.722.1の7kHz帯域幅/G.711、G.728、G.729Aの3.4kHz帯域幅内容量1台