曜日別特売

精肉用20型直管互換LEDランプ

精肉用20型直管互換LEDランプ - 光商事精肉用20型直管互換LEDランプ - 光商事精肉用20型直管互換LEDランプ - 光商事精肉用20型直管互換LEDランプ - 光商事精肉用20型直管互換LEDランプ - 光商事精肉用20型直管互換LEDランプ - 光商事精肉用20型直管互換LEDランプ - 光商事

思わず手に取りたくなる鮮やかさを演出する食材別専用蛍光灯。取り扱う食材にあわせて演色性、色温度を調節し食品をより鮮度よく鮮やかにライトアップします。明るくて省エネ、魅力ある売り場を演出することができます。

口金G13入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)8色温度(K)4000全光束(Lm)610寸法(Φ×mm)28×580素子LED:SMD2835使用温度(℃)-20~45電球の種類LED仕様直結工事:バイパス工事必須内容量1本
注意
※本商品を初めて蛍光ランプの代替として使用する際は、器具内の配線改造(安定器バイパス工事)が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75937926HK20N
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする