曜日別特売

LED 防水棚下ライト

LED 防水棚下ライト - 光商事LED 防水棚下ライト - 光商事LED 防水棚下ライト - 光商事LED 防水棚下ライト - 光商事LED 防水棚下ライト - 光商事LED 防水棚下ライト - 光商事LED 防水棚下ライト - 光商事LED 防水棚下ライト - 光商事

電子部品を全て覆うフルカバー設計で防水、冷凍庫で使用可能な棚下ライト。乳白色カバーで電球色と昼光色の2色展開。前面拡散カバー使用でムラなく均一な発光で、ディスプレイを美しく際立たせます。100V直結、磁石付でスムーズな取付が可能です。

電圧(V)AC100(50/60Hz)角度(°)発光:120演色指数(Ra)82使用温度(℃)-20~45内容量1本
全6種類を絞り込む
色温度(K)
全光束(Lm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
全光束(Lm)
連結数
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75937987HTSCFC520A6.72700540最大7本520
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
75937996HTSCFC520C6.76500600最大7本520
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
75938023HTSCFC1108A13.327001060最大3本1108
オープン
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
75938039HTSCFC1108C13.365001200最大3本1108
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
75938014HTSCFC820C106500900最大5本820
オープン
4,798
5,278(税込)
欠品中
75938005HTSCFC820A102700800最大5本820
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする