曜日別特売

LED 防水棚下ライト(クリアカバー)

LED 防水棚下ライト(クリアカバー) - 光商事LED 防水棚下ライト(クリアカバー) - 光商事LED 防水棚下ライト(クリアカバー) - 光商事LED 防水棚下ライト(クリアカバー) - 光商事LED 防水棚下ライト(クリアカバー) - 光商事LED 防水棚下ライト(クリアカバー) - 光商事

電子部品を全て覆うフルカバー設計で防水、冷凍庫で使用可能な棚下ライト。ライトの粒が見えるクリアカバー。前面拡散カバー使用でムラなく均一な発光で、ディスプレイを美しく際立たせます。100V直結、磁石付でスムーズな取付が可能です。

電圧(V)AC100(50/60Hz)色温度(K)6500角度(°)発光:120演色指数(Ra)82使用温度(℃)-20~45光源色昼光色内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
連結数
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75938048HTSC520C6.7620最大7本520
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
75938057HTSC820C10920最大5本820
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
75938066HTSC1108C13.31250最大3本1108
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする