曜日別特売

棚下灯用電源コード

棚下灯用電源コード - 光商事棚下灯用電源コード - 光商事棚下灯用電源コード - 光商事棚下灯用電源コード - 光商事

AC100V3芯端子(HTSCFC、HTSCシリーズ)のオプション品、プラグタイプ電源コード。コードカラーはホワイトです。

定格電流(A)7
注意
※コードのみの長さ。端子部分は含みません
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75938093HB-P3-5000P(20ホン)1組(5m×20本)5AC125
オープン
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
本体画像14165676HB-P3-1000P1本--
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
75938075HB-P3-1000P1組(1m×50本)1AC125
オープン
取扱い終了
代替品有
75938084HB-P3-2000P1組(2m×20本)2AC125
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75938075HB-P3-1000P14165676HB-P3-1000PHB-P3-1000P 棚下灯用電源コード 光商事 14165676棚下灯用電源コード光商事1本
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする