光商事
80W代替LED調光対応
80W相当のLEDランプ。調光対応、密閉器具対応です。白熱電球のように広範囲に光が広がる配光角230度。
電球の種類
LED
口金
E26
消費電力(W)
10
配光角度(°)
230
寸法(Φ×mm)
65×115
質量(g)
80
調光の可否
対応
対応
密閉器具対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
発光色
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75938337
HD1026AD2
1050
電球色
2700
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
75938346
HD1026YD2
1110
白
5000
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください