光商事
40Wミニレフ球代替LED
40W相当ミニレフ球タイプLEDランプ。調光対応、密閉器具対応。口金E17、配光角105度。
電球の種類
LED
口金
E17
消費電力(W)
4.4
配光角度(°)
105
寸法(Φ×mm)
50×82
質量(g)
41
調光の可否
対応
対応
密閉器具対応
電球形状
ミニレフ球
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
発光色
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75938389
HDL0417YD
420
白
5000
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
75938373
HDL0417AD2
400
電球色
2700
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください