光商事
ビームランプ代替LEDランプ 100W相当
集光性に優れたビーム球の代替えとして使用可能なLEDランプ。看板照明、高所屋外用等に使用可能。密閉器具対応、調光対応、防水IP65相当。PSE、RoHS規格準拠
電球の種類
LED
口金
E26
消費電力(W)
13
配光角度(°)
35
寸法(Φ×mm)
120×130
質量(g)
275
調光の可否
対応
対応
密閉器具対応
IP等級
65
電球形状
ビーム球
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
発光色
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75938434
HS1326HD
1080
ゴールド
2300
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
75938443
HS1326AD
1100
電球色
2700
オープン
取扱い終了
75938459
HS1326YD
1150
昼白色
5000
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください