曜日別特売

BHRF水銀灯代替LEDランプ

BHRF水銀灯代替LEDランプ - 光商事BHRF水銀灯代替LEDランプ - 光商事BHRF水銀灯代替LEDランプ - 光商事BHRF水銀灯代替LEDランプ - 光商事BHRF水銀灯代替LEDランプ - 光商事
(1件のレビュー)

バラストレス代替え150W相当、看板照明や高所屋外用のLED化にご使用いただけます。防雷搭載、落下防止ワイヤー付属。調光対応、防水IP65相当、PSE、RoHS規格準拠

電球の種類LED口金E26消費電力(W)15配光角度(°)110寸法(Φ×mm)120×158質量(g)400対応密閉器具非対応IP等級65内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
発光色
色温度(K)
調光の可否
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75938477HS1526Y2000昼白色5000不可
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
75938468HS1526A1900電球色2700対応
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-28
用途: 水銀灯照明の球切れによる交換
不動産業

今までの水銀灯より明るくなり助かっています。
外溝に使用しており切れたら適時交換していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする