FDL代替LEDランプ

FDL代替LEDランプ - 光商事FDL代替LEDランプ - 光商事FDL代替LEDランプ - 光商事FDL代替LEDランプ - 光商事FDL代替LEDランプ - 光商事FDL代替LEDランプ - 光商事FDL代替LEDランプ - 光商事FDL代替LEDランプ - 光商事

FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL13W相当で消費電力6W。電源内蔵、密閉器具対応

電球の種類LED口金GX10q配光角度(°)360寸法(Φ×mm)45×114質量(g)100調光の可否非対応対応密閉器具対応消費電力(W)6内容量1個
注意
※本商品を初めて蛍光ランプの代替として使用する際は、器具内の配線改造(安定器バイパス工事)が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
発光色
全光束(Lm)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75938504HFDLGX10Q6A電球色7502700
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
75938513HFDLGX10Q6Y昼白色8505000
オープン
4,598
5,058(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする