FDL代替LEDランプ

FDL代替LEDランプ - 光商事FDL代替LEDランプ - 光商事FDL代替LEDランプ - 光商事FDL代替LEDランプ - 光商事FDL代替LEDランプ - 光商事FDL代替LEDランプ - 光商事FDL代替LEDランプ - 光商事FDL代替LEDランプ - 光商事

FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL27W相当で消費電力10W。電源内蔵、密閉器具対応

電球の種類LED口金GX10q配光角度(°)360寸法(Φ×mm)45×142質量(g)117調光の可否非対応対応密閉器具対応消費電力(W)10内容量1個
注意
※本商品を初めて蛍光ランプの代替として使用する際は、器具内の配線改造(安定器バイパス工事)が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
全光束(Lm)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75938547HFDLGX10Q10A電球色14002700
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
75938556HFDLGX10Q10Y昼白色15505000
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする