服部
サンキュープロテクトマスク
マスクが1枚入ったスマートサイズの販促品です。
名刺などが入る外ポケット付ですのでポスティングやDM粗品などの営業ツールに最適な商品です。
BFE(バクテリア遮断率99%)PFE微粒子捕集効率99%)
寸法(mm)
原反:約95×175
本体寸法(mm)
120×105×3
質量(g)
約7
材質
不織布
内容量
1セット(50個)
注意
※マスクは感染を完全に防ぐものではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75938766
ZK-011
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません