ニッタン(NITTAN)
光電式スポット型感知器3種(露出型)
型式検定番号
感第2020~17号
定格電圧(V)
DC24
定格電流(mA)
L-C間:65
使用温度範囲(℃)
-10~+50
適合ボックス
JIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
仕様
感度補正機能付、予防保全表示機能付、【接続受信機】1PM、S、V、Zシリーズ/2PK・Mシリーズ(20個×回線数、1回線最大40個)、【塗代カバー】JIS C 8340 中形四角丸孔カバー
内容量
1台
注意
※施工(配線工事及び取付等)するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75939326
CK3B-017
¥
23,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません