KVK
流し台用2ハンドル混合栓
適合場所
キッチン
JIS規格
日本工業規格品
付属品
202mmパイプ付
仕様
エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)
内容量
1個
注意
※本体寸法は変更なし、ハンドル部の材質が樹脂製に変更になっています。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75939335
KM17GN
一般地
¥
16,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75939344
KM17ZGN(寒冷地仕様)
寒冷地
¥
16,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください