再生紙ノート セミB5<無線とじ>

再生紙ノート セミB5<無線とじ> - ジョインテックス

ジョインテックスオリジナルの再生紙ノートです。
セミB5サイズ、32枚です。

サイズセミB5枚数32グリーン購入法適合外形寸法(横×縦)(mm)179×252製本無線とじ坪量(g/m2)(中紙)70紙厚(mm)(中紙)80
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
罫幅(mm)
行数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75939353P065J1冊730A罫(7mm幅)
168
159
175(税込)
3日以内出荷
75939369P065J-101パック(10冊)730A罫(7mm幅)
1,592
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75939378P066J1冊635B罫(6mm幅)
168
159
175(税込)
3日以内出荷
75939387P066J-101パック(10冊)635B罫(6mm幅)
1,592
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする