ジョインテックス
再生紙ノート A4<無線とじ>
ジョインテックスオリジナルの再生紙ノートです。
A4サイズ、40枚です。
紙厚(mm)
(中紙)80
坪量(g/m
2
)
(中紙)70
グリーン購入法
適合
外形寸法(横×縦)(mm)
210×297
製本
無線とじ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
枚数
罫
罫幅(mm)
行数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75939396
P067J
1冊
A4
40
A罫(7mm幅)
7
35
¥
346
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
75939405
P067J-10
1パック(10冊)
A4
40
A罫(7mm幅)
7
35
¥
3,281
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
75939414
P068J
1冊
A4
40
B罫(6mm幅)
6
41
¥
346
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
75939423
P068J-10
1パック(10冊)
A4
40
B罫(6mm幅)
6
41
¥
3,281
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください