曜日別特売

クリップボード タテ型

クリップボード タテ型 - スマートバリュー

直径約7.5~13mmまでのペンを保持でるペンホルダー付きクリップボードA4縦型です。
本体上部に吊り下げ穴があるので簡単にフック等にかけられます。
持ちやすいグリップ形状で目盛り付きです。

サイズA4-E タテ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×14×320質量(g)187グリーン購入法適合材質(本体・クリップ)HIPS、(ペンホルダー)POM、(板バネ)鋼板機能ペンホルダー、フック穴、目盛り
全6種類を絞り込む
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75939439D146J-BL1枚ブルー
426
419
461(税込)
3日以内出荷
75939448D146J-GR1枚グリーン
426
419
461(税込)
3日以内出荷
75939457D146J-PK1枚ピンク
426
419
461(税込)
3日以内出荷
75939466D146J-5BL1パック(5枚)ブルー
1,964
1,898
2,088(税込)
当日出荷
75939475D146J-5GR1パック(5枚)グリーン
1,964
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
75939484D146J-5PK1パック(5枚)ピンク
1,964
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする