スマートバリュー
クリップボード ヨコ型
直径約7.5~13mmまでのペンを保持でるペンホルダー付きクリップボードA4横型です。
本体上部に吊り下げ穴があるので簡単にフック等にかけられます。
持ちやすいグリップ形状で目盛り付きです。
サイズ
A4-S ヨコ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
318×14×235
質量(g)
192
グリーン購入法
適合
材質
(本体・クリップ)HIPS、(ペンホルダー)POM、(板バネ)鋼板
機能
ペンホルダー、フック穴、目盛り
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75939493
D148J-BL
1枚
ブルー
¥
525
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
75939509
D148J-GR
1枚
グリーン
¥
525
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
75939518
D148J-PK
1枚
ピンク
¥
525
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
75939527
D148J-5BL
1パック(5枚)
ブルー
¥
2,408
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
75939536
D148J-5GR
1パック(5枚)
グリーン
¥
2,408
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
75939545
D148J-5PK
1パック(5枚)
ピンク
¥
2,408
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください