曜日別特売

インクジェットプリンタ HALLO DiPO 専用インクカートリッジ Heatless Ink (速乾インク) DI797P(黒)

インクジェットプリンタ HALLO DiPO 専用インクカートリッジ Heatless Ink (速乾インク) DI797P(黒) - 新盛インダストリーズ

速乾インク(自然乾燥)
幅広い素材に対応した取り扱いやすい自然乾燥タイプ
約2秒で乾く速乾性の黒インク ※素材及び表面処理によっては、結果が異なる場合があります。想定用途での使用可否はお客様にてご判断をお願いいたします。
インク吐出の安定性により印刷(印字)品位の継続性が向上
純正品以外のカートリッジ使用を防止する機能を搭載

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×19×92インク色品質保持期間カートリッジ充填日より12ヶ月硬化条件自然乾燥・ヒーター不要使用温湿度範囲15℃~35℃/35%~80% RH (常温・常湿)保管温度(℃)15~35付属品DiPO専用クリーニングペーパー 5枚インクHeatless INK(速乾インク(自然乾燥))カートリッジ溶剤インク- カートリッジ : HP45siカートリッジ仕様ヘッドクリーニング : 専用クリーニングペーパー (水は使用しないでください)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75939554DI797P
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする