LION (ライオン事務器)
ベルトパーテーション
薄型ベースの軽量タイプ。移動・設置が楽にできます。ナイロンベルトは最長約2mまで伸長。6台までスタッキング可能。
ベルト長さ(m)
2
スタッキング
6台まで
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
350(ポールΦ50mm)×906
質量(kg)
5.8
材質
本体:ステンレス、ベルト:ナイロン、ベース:ステンレス(すべり止め付)、樹脂部分:ABS樹脂・PVC樹脂・EVA樹脂
ベルト幅(mm)
48
仕様
巻き取り安全リール機構
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75939728
BPS50NS-RD
レッド
¥
42,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75939737
BPS50NS-BL
ブルー
¥
42,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。