曜日別特売

機密書類回収ボックス

機密書類回収ボックス - LION (ライオン事務器)機密書類回収ボックス - LION (ライオン事務器)機密書類回収ボックス - LION (ライオン事務器)
(1件のレビュー)

機密書類の一時保管、リサイクル前の一括管理専用ボックス。堅牢なスチール製の機密書類専用ボックス。投入書類はみ出し防止構造。錠付で安心。

ホワイト仕様シリンダー錠付、「機密書類」シール付、インナーボックス付材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装(ネオホワイト)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
投入口サイズ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75939746SCR-1038.1300×400×80016.2230×30横型投入口
77,900
55,980
61,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75939755SCR-1118.3220×300×80010.820×230縦型投入口
64,900
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: 機密書類の廃棄ボックスとして利用
製造業

A4サイズの機密書類廃棄ボックスを探していたので丁度よいサイズです。
実際に廃棄してみると中で紙が重なってしまうので定期的に中を見て整理しています。それ以外は問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする