曜日別特売

スタッキングチェア

スタッキングチェア - LION (ライオン事務器)スタッキングチェア - LION (ライオン事務器)スタッキングチェア - LION (ライオン事務器)スタッキングチェア - LION (ライオン事務器)スタッキングチェア - LION (ライオン事務器)スタッキングチェア - LION (ライオン事務器)スタッキングチェア - LION (ライオン事務器)スタッキングチェア - LION (ライオン事務器)

座面の芯材にダイメトロールを採用し、底つき感のない快適な座り心地を実現。

材質張材:ビニールレザー張り(抗菌・防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)、背:PP樹脂・ウレタンフォーム(背裏:張ぐるみ仕上げ)、座:PP樹脂成型品(サスペンションファブリック一体成型)、脚部:Φ13mmスチールパイプ・クロームメッキ幅(mm)512質量(kg)5.2高さ(mm)800奥行(mm)540キャスターなし肘掛なし座高(mm)430座面寸法(幅W×奥行D)(mm)460×450グリーン購入法適合スタッキング可・6脚メモ台なし内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75939764No.640SNブラックブラック512×540×800430460×4505.2
41,500
31,980
35,178(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75939773No.640SNブルーブルー512×540×800430460×4505.2
41,500
31,980
35,178(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75939789No.640SN-イエローグリーン512×540×800430460×4505.2
41,500
31,980
35,178(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75939798No.640SN-コーラルピンク512×540×800430460×4505.2
41,500
31,980
35,178(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75939807No.640SNベージュベージュ512×540×800430460×4505.2
41,500
31,980
35,178(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする