YAMAZEN(山善)
クローゼット収納ラック キャスター付き
クローゼットにもすっきり入るキャスター付き収納ラック。取っ手付きで移動もラクラク。(取っ手位置は左右選択可能)
用途
クローゼットや押し入れのすきま収納に。ラック 棚 整理 収納
材質
プリント紙化粧繊維版
棚板
2枚(高さ調節13段階・2cm間隔)
耐荷重(kg)
天板15/棚板各5/底板10/全体35
組立時間
約20-30分
色
ホワイト(無地)
取扱説明書:
(0.85MB)
注意
※画像は1段目文庫本・2段目コミック・3段目コミックとなっております。コミック3段は入りませんので、ご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
質量(kg)
キャスター
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75939895
ECSR-4520(MWH)
1台
20×48×65
5.5
4個(うちストッパー付き2個)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75939904
ECSR-4526(MWH)
1台
26×48×65
7
4個(うちストッパー付き2個)
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75939913
ECSR-4538(MWH)
1台
38×48×65
9.5
5個(うちストッパー付き2個)
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
43276189
ECSR-4520(MWH)*2
1セット(2台)
20×48×65
5.5
4個(うちストッパー付き2個)
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43276198
ECSR-4526(MWH)*2
1セット(2台)
26×48×65
7
4個(うちストッパー付き2個)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43276207
ECSR-4538(MWH)*2
1セット(2台)
38×48×65
9.5
5個(うちストッパー付き2個)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください