常磐精工
バリウススタンド看板 バッテリーLED
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板
【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。
材質
表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚
使用場所
屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
色
シルバー
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
タイプ
質量(kg)
材質(フレーム)
照度(Lux)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75940236
VASKBALED-A2K
-
-
22.4
本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
アダプター:IP67 導光板:IP65相当、LED発光照度:5400Lu×、コントロールBO×:IP65相当、密閉型シールドバッテリー
¥
222,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75940245
VASKBALED-B2K
-
-
24.1
本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
アダプター:IP67 導光板:IP65相当、LED発光照度:4400Lu×、コントロールBO×:IP65相当、密閉型シールドバッテリー
¥
237,600
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75940254
VASKBALED-A1LK
A1ロウ
片面
25.2
本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
アダプター:IP67 導光板:IP65相当、LED発光照度:3800Lu×、コントロールBO×:IP65相当、密閉型シールドバッテリー
¥
244,800
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75940263
VASKBALED-A1K
-
-
25.6
本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
アダプター:IP67 導光板:IP65相当、LED発光照度:3800Lu×、コントロールBO×:IP65相当、密閉型シールドバッテリー
¥
246,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75940279
VASKBALED-B1K
-
-
28.1
本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
アダプター:IP67 導光板:IP65相当、LED発光照度:3100Lu×、コントロールBO×:IP65相当、密閉型シールドバッテリー
¥
273,600
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
参考になった