バリウススタンド看板LED

バリウススタンド看板LED - 常磐精工バリウススタンド看板LED - 常磐精工バリウススタンド看板LED - 常磐精工バリウススタンド看板LED - 常磐精工バリウススタンド看板LED - 常磐精工バリウススタンド看板LED - 常磐精工バリウススタンド看板LED - 常磐精工バリウススタンド看板LED - 常磐精工

高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板
【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。

材質(フレーム)本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)シルバー内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
タイプ
質量(kg)
照度(Lux)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75940288VASKLED-A2K--4.8アダプター:IP67 導光板:IP65相当、LED発光照度:5400Lu×
69,600
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75940297VASKLED-A2R--8.3アダプター:IP67 導光板:IP65相当、LED発光照度:5400Lu×
128,400
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75940306VASKLED-B2K--6.5アダプター:IP67 導光板:IP65相当、LED発光照度:4400Lu×
85,200
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75940315VASKLED-B2R--10.8アダプター:IP67 導光板:IP65相当、LED発光照度:4400Lu×
157,200
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75940324VASKLED-A1LKA1ロウ片面7.6アダプター:IP67 導光板:IP65相当、LED発光照度:3800Lu×
92,400
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75940333VASKLED-A1LRA1ロウ両面13.3アダプター:IP67 導光板:IP65相当、LED発光照度:3800Lu×
170,400
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75940349VASKLED-A1K--8アダプター:IP67 導光板:IP65相当、LED発光照度:3800Lu×
93,600
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75940358VASKLED-A1R--13.9アダプター:IP67 導光板:IP65相当、LED発光照度:3800Lu×
171,600
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75940367VASKLED-B1K--10.5アダプター:IP67 導光板:IP65相当、LED発光照度:3100Lu×
121,200
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75940376VASKLED-B1R--18.5アダプター:IP67 導光板:IP65相当、LED発光照度:3100Lu×
225,600
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする