曜日別特売

ブラックバリウスパネルLED

ブラックバリウスパネルLED - 常磐精工ブラックバリウスパネルLED - 常磐精工ブラックバリウスパネルLED - 常磐精工ブラックバリウスパネルLED - 常磐精工ブラックバリウスパネルLED - 常磐精工ブラックバリウスパネルLED - 常磐精工ブラックバリウスパネルLED - 常磐精工ブラックバリウスパネルLED - 常磐精工

屋外でも使用でき高照度でしっかり目立つLED電飾パネル
【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて導光板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。

材質表面カバー/アクリル透明1.5mm厚防水性防水アダプター/IP67使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)ブラック内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポスター寸法(mm)
照度(Lux)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75940577BVAPALED-A2420×594導光板/IP65相当/LED発光照度/5,400Lu×
70,800
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75940586BVAPALED-B2515×728導光板/IP65相当/LED発光照度/4,400Lu×
87,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75940595BVAPALED-A1594×841導光板/IP65相当/LED発光照度/3,800Lu×
103,200
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75940604BVAPALED-B1728×1030導光板/IP65相当/LED発光照度/3,100Lu×
135,600
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする