USBメモリ USB 3.0対応 キャップ式 MLCチップ搭載 ブラック

USBメモリ USB 3.0対応 キャップ式 MLCチップ搭載 ブラック - トランセンド

トランセンドのJetFlash 780は、USB 3.1 Gen 1インターフェイスを採用したファッショナブルな高速USBメモリで、厳選したMLC NANDフラッシュが優れた耐久性を提供します。チェッカーボード模様のファイスプレートが特徴のクラシックなデザインです。
MLCフラッシュ搭載
USB 3.1 Gen 1インターフェース
最大400MB/sの読出し & 最大90MB/sの書込み
チェッカーボード模様のフェイスプレート
コンパクトサイズ
Transcend Elite データ管理ソフトウェア

ブラック寸法(mm)70×21×8.1(2.76"×0.83"×0.32")質量(g)12(0.42 oz)インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 1コネクタ形状-アップストリームUSB Type-A種類MLC NANDフラッシュ読取速度(MB/s)最大400書込速度(MB/s)最大90各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC保証期間5年OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降適合規格USB3.0キャップタイプキャップ式内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75942266TS8GJF7808GB
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
75942275TS16GJF78016GB
オープン
6,198
6,818(税込)
取扱停止中
返品不可
75942284TS32GJF78032GB
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする