本格実務電卓 検算タイプ ジャスト

本格実務電卓 検算タイプ ジャスト - カシオ計算機本格実務電卓 検算タイプ ジャスト - カシオ計算機本格実務電卓 検算タイプ ジャスト - カシオ計算機本格実務電卓 検算タイプ ジャスト - カシオ計算機

日数・時間計算タイプにカラーバリエーションを追加。使用シーンに合わせて選べます。
一般企業での経理、財務、簿記や金融機関をはじめとするプロのニーズを徹底追及。
優れた早打ち対応設計、操作性、視認性など、ワンランク上の性能が簿記などの検定試験も強力にサポートします。
日数・時間計算タイプ。12桁表示。
数字が消えない2色成型樹脂キー(一部キーを除く)
凹凸キー
タッチ音が静かなサイレントタッチキー

桁数12桁サイズジャストタイプ(手に持っても卓上でも)機能日数計算機能、時間計算機能、税計算(税額計算や税率の変更可能)、傾斜表示、大型ストッパー、早打ち機能(3キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、サインチェンジ(符号切替)、オートパワーオフ、計算機能:四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算保証期間5年間のゴールド(製品)保証グリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号6135002ディスプレイ計算状態表示、3桁位取り表示メモリーメモリー数 2、総合計(グランドトータル計算)、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、CR2025 × 1電池寿命約7年(1日1時間使用時)寸法(mm)174.5×107×24.2質量(g)210表示形式小数点セレクター(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75942318JS-20DC-BUNブルー
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
75942327JS-20DC-GBNブラック
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする