曜日別特売

墜落制止用器具取付クランプ

墜落制止用器具取付クランプ - スーパーツール墜落制止用器具取付クランプ - スーパーツール墜落制止用器具取付クランプ - スーパーツール墜落制止用器具取付クランプ - スーパーツール墜落制止用器具取付クランプ - スーパーツール墜落制止用器具取付クランプ - スーパーツール墜落制止用器具取付クランプ - スーパーツール墜落制止用器具取付クランプ - スーパーツール

最大使用可能装備重量130kg。
スクリューとカムとパッドにより、作業中の振動等に対してもクランプははずれにくい機構。
ロープ(命綱)の引張力の増加に比例して、カムが傾いて接面が大きくなり、より強くグリップ。
最適な熱処理により、強靭で耐久性は抜群。

用途各種鉄骨・橋梁・造船・土木・建築工事などの高所作業時における人体墜落防止用の吊金具として。最大使用荷重(kg)装備:130クランプ範囲(mm)6~28材質特殊合金質量(g)680内径(Φmm)吊環:25締付トルク(N・m)5以上勾配角取付部:8°以下(縦方向は使用不可)内容量1個
注意
※必ず墜落制止用器具(安全帯)と一緒にご使用下さい。
※墜落制止用器具(安全帯)規格品のタイプ1 およびタイプ2 をご使用下さい。
※スクリューの締付けトルクは、5N・m(約50kgf・cm)以上で行って下さい。
本クランプは1人用ですので、複数の作業者が1台のクランプを共用する事は出来ません。
※最大使用可能装備重量以下の範囲内で使用して下さい。
※取付部の厚みは許容板厚の範囲(クランプ範囲)内で使用して下さい。
※鉄鋼材料以外には取り付けないで下さい。
※硬度の高い(30HRC以上)取付部には使用出来ません。
※抜け勝手に勾配のある取付部には使用出来ません。
※複数の鋼材を重ねてクランプすることは出来ません。
※使用前には必ず、カム・パッドの歯の目詰りや、摩耗状態および、その他各部に異常がないか確認、点検を行って下さい。
※改造しないで下さい。加熱、加工などをした場合は著しく品質(強度)の低下を招きます。
※一度でも衝撃加重が加わったクランプは使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75942406SSCC130
17,100
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする