曜日別特売

タイガーバッグ W引手仕様

タイガーバッグ W引手仕様 - 平野鞄タイガーバッグ W引手仕様 - 平野鞄タイガーバッグ W引手仕様 - 平野鞄タイガーバッグ W引手仕様 - 平野鞄タイガーバッグ W引手仕様 - 平野鞄タイガーバッグ W引手仕様 - 平野鞄
材質420D 裏PVC寸法(cm)40×24×14容量(L)約17質量(g)約500仕様正面:ファスナーポケット・小物ポケット・アクセサリーDリング、本体内部:吊りホック付アテポケット、前ポケット内部:アテポケット・ペン差し・小物ポケット、本体W引手、ゴム足、底板付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7594271331060-01黒/グレー
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
7594272931060-03紺/紺
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
7594273831060-12紺/グレー
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする