PVCアタッシュ 46cm

PVCアタッシュ 46cm - 平野鞄PVCアタッシュ 46cm - 平野鞄PVCアタッシュ 46cm - 平野鞄
仕様本体内部:マチ付2段ポケット・アテポケット×2・ペン差し、ダイヤル錠、底鋲付材質PVC質量(kg)1.87寸法(cm)46×34×11鍵有内寸(cm)43.5×31.5収納の目安A3サイズ(42.0×29.7)が収納可能内容量1個
注意
※内寸表示はコーナー部、内部金具を除く
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7594274721211-01
11,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする