平野鞄
PVCアタッシュ 44cm
仕様
本体内部:マチ付2段ポケット・アテポケット×2・ペン差し、ダイヤル錠、底鋲付
材質
PVC
質量(kg)
1.5
色
黒
寸法(cm)
44×32×9
鍵
鍵有
内寸(cm)
42×29.5
収納の目安
B4ファイル(37.9×27.2)が収納可能
内容量
1個
注意
※内寸表示はコーナー部、内部金具を除く
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75942765
21213-01
¥
10,500
¥
10,490
¥
11,539
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください