組み立て型アルミアタッシュ 大寸

組み立て型アルミアタッシュ 大寸 - 平野鞄組み立て型アルミアタッシュ 大寸 - 平野鞄組み立て型アルミアタッシュ 大寸 - 平野鞄組み立て型アルミアタッシュ 大寸 - 平野鞄組み立て型アルミアタッシュ 大寸 - 平野鞄組み立て型アルミアタッシュ 大寸 - 平野鞄
仕様本体内部:ササマチ付2段ポケット・カブセポケット・小物入れファスナーポケット・カード入れ・ペン差し、底鋲付、肩アテ付ショルダーベルト質量(kg)2.85シルバー材質(本体)アルミ合金質量(g)2850寸法(cm)46×34×15ダイヤル錠内寸(cm)43.5×32×12収納の目安A3ファイル(43.5×31.2)が収納可能有効内寸法・奥行(mm)320有効内寸法・高さ(mm)120有効内寸法・幅(mm)435内容量1個
注意
※内寸表示はコーナー部、内部金具を除く
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7594277421196-19
24,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする