曜日別特売

ガスト マチ広パイロットケース

ガスト マチ広パイロットケース - 平野鞄ガスト マチ広パイロットケース - 平野鞄ガスト マチ広パイロットケース - 平野鞄ガスト マチ広パイロットケース - 平野鞄
(1件のレビュー)

マチ広20cm

仕様本体内部:仕切りポケット×2・小物ポケット・ペン差し、底鋲付材質PVC質量(kg)2.9寸法(cm)46×33×20ダイヤル錠内寸(cm)40×30×18収納の目安B4ファイル(37.9×27.2)が収納可能内容量1個
注意
※内寸表示はコーナー部、内部金具を除く
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7594285320028-01400×300×180
13,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75942853
2023-10-23
用途: 打合せ資料を入れる
株式会社公益社サービス業

止めるバックルが折れやすい。
強度が弱く剥がれやすい材質。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする