曜日別特売

サドル 木手牛革大開きダレスバッグ

サドル 木手牛革大開きダレスバッグ - 平野鞄サドル 木手牛革大開きダレスバッグ - 平野鞄サドル 木手牛革大開きダレスバッグ - 平野鞄サドル 木手牛革大開きダレスバッグ - 平野鞄サドル 木手牛革大開きダレスバッグ - 平野鞄サドル 木手牛革大開きダレスバッグ - 平野鞄サドル 木手牛革大開きダレスバッグ - 平野鞄サドル 木手牛革大開きダレスバッグ - 平野鞄
(1件のレビュー)

天然木ハンドル

材質牛革、ハンドル:天然木、内装:綿寸法(cm)42×30×11質量(g)約1670収納の目安A4ファイル(32.3×24.0)が収納可能仕様正面:ファスナーポケット、本体内部:オープンポケット×3・ファスナーポケット・ペン差し・底板付、肩アテ付ショルダーベルト、底鋲内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7594288722303-01
46,000
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
7594289622303-08濃茶
46,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75942887
2025-10-29
用途: 仕事
運輸・通信業

他の所と10%引きであれば大差がないので、こちらで購入
質はいいと思う。
わかっていたが入り口は狭い。
まだ硬いからかサイドポケットが使いづらい。
大口の方を買おうかと思ったが、幅がひどいので、私にはこちらがあっている。
桃太郎さんは写真が暗いので、他のネットで1階色味を確認したほうが良い。
茶色を購入しようと思ったが、他のネットで写真を確認したところ、黒の方がしっくりくると判断。
結果黒にしてよかった。
ものたろうさんは写真をもう少し載せて欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする