ビタミンアイランド ホーロー保存容器(水抜容器付)

ビタミンアイランド ホーロー保存容器(水抜容器付) - 和平フレイズビタミンアイランド ホーロー保存容器(水抜容器付) - 和平フレイズビタミンアイランド ホーロー保存容器(水抜容器付) - 和平フレイズ

ニオイがつきにくく長期保存も安心。
機能とデザイン性を兼ね備えたホーロー製。
酸や塩分に強くニオイや色移りが少ないホーロー容器です。
蓋は中身が見やすいクリアタイプ。
ぬか床1kgで約8分目まで入ります。
余分な水分が溜まった時に便利な水抜き容器付。

材質本体:ほうろう用鋼板(ほうろう加工)、蓋:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー、水抜き容器:磁器寸法(mm)保存容器:約235×175×86、水抜き容器:約Φ65×59質量(g)保存容器:約690、水抜き容器:約110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75944043ME-7274
4,000
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする