和平フレイズ
コンパクトに収納できるクッカー5点セットB
ソロキャンプブームで注目度大!!
軽量コンパクトなクッカーセット。
保温性・耐久性に優れたステンレス製。
ハンドルを折りたたみ重ねて収納できるので、持ち運びにも便利です。
寸法(mm)
深型クッカー:約220×125×92、段付きクッカー:約205×110×60、フライパン小:約230×130×30、マグカップ:約135×74×70、プレートトレー:約Φ122×26
質量(g)
深型クッカー:約160、段付きクッカー:約87、フライパン小:約88、マグカップ:約80、プレートトレー:約60
材質
本体:ステンレス鋼
容量(mL)
深型クッカー:約1000、段付きクッカー:約480、マグカップ:約270
セット内容
深型クッカー・段付きクッカー・フライパン小・マグカップ・プレートトレー各1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75944314
MH-1543
¥
5,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください