曜日別特売

防災・非常用ウォーターバッグ

防災・非常用ウォーターバッグ - 和平フレイズ防災・非常用ウォーターバッグ - 和平フレイズ防災・非常用ウォーターバッグ - 和平フレイズ防災・非常用ウォーターバッグ - 和平フレイズ

地震や台風、豪雨等の災害で断水になった際、お近くの給水所から水を運ぶのに役立つウォーターバックです。
給水車のホースから水を入れやすい形状。水を注ぐときはノズルを傾けるだけで楽に注げます。
氏名や用途など、文字が書き込めます。間違い防止にも便利です。
小さく折りたためるので保管の邪魔になりません。
コンパクトなので、非常持出袋にひとつ入れておくのがおすすめです。

容量(L)3寸法(mm)約305×30×250質量(g)約39材質本体:ポリエチレン+ポリアミド+ポリエチレンテレフタレート、キャップ:ポリエチレンセット内容レッド・ブルー各1内容量1組(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75944323MH-1539
800
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする