乾電池式アルコール消毒液ディスペンサー

乾電池式アルコール消毒液ディスペンサー 和平フレイズ

手をかざすと自動でアルコール消毒液が噴出される衛生的なディスペンサー。
噴出する液量を二段階に調節できます。
乾電池式なので玄関やキッチン、洗面所やトイレ、机の上などに気軽の置くことができます。
着脱式タンクでアルコール消毒液の補充も簡単です。
裏面に滑り止めが付いています。
1年保証付。

寸法(mm)約100×135×205 質量(g)約360 材質本体:ABS樹脂、容器:ポリカーボネート 容量(mL)約360 電源単三型アルカリ乾電池×4本(別売)・防沫形 繰り返し・詰め替え対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75944339 MJ-0701
5,000
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする