曜日別特売

ラノー 電気ケトル1.0L

ラノー 電気ケトル1.0L - 和平フレイズ

お湯が必要な時に手軽に沸かせる電気ケトル。
電源スイッチをオンにするだけのワンタッチ操作。
沸騰したら電源が切れる安心設計。
注ぐ際は電源スタンドから本体を取り外し、コードレス状態で使うことができます。
お湯の残量が一目でわかる窓付き。
※保温機能はありません。

容量(L)約1.0寸法(mm)約205×130×210質量(g)約590材質本体:ポリプロピレン電源(V)AC100-550Wコード長さ(m)約1.1機能コードレス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75944533MMJ-0674
3,000
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする