オミット ワンタッチ栓スリムマグボトル

オミット ワンタッチ栓スリムマグボトル - 和平フレイズオミット ワンタッチ栓スリムマグボトル - 和平フレイズオミット ワンタッチ栓スリムマグボトル - 和平フレイズオミット ワンタッチ栓スリムマグボトル - 和平フレイズオミット ワンタッチ栓スリムマグボトル - 和平フレイズオミット ワンタッチ栓スリムマグボトル - 和平フレイズオミット ワンタッチ栓スリムマグボトル - 和平フレイズオミット ワンタッチ栓スリムマグボトル - 和平フレイズ

ワンタッチ栓の設計を見直し、とことん栓の清潔さにこだわったマグボトル。
飲み口に抗菌剤をプラス。清潔に保てます。
飲み口は滑らかな樹脂製。外して細かい部分まで洗いやすい構造です。
丈夫で熱が逃げにくいステンレス真空断熱構造。

材質本体:ステンレス鋼(真空断熱構造)、外面:焼付塗装、蓋・飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75944689RH-1507約200レッド約170約58×73×153、内口径:約39
1,800
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
75944698RH-1510約300ホワイト約220約58×73×205、内口径:約39
2,000
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
75944707RH-1511約300レッド約220約58×73×205、内口径:約39
2,000
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
75944716RH-1512約300ブラック約220約58×73×205、内口径:約39
2,000
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
75944725RH-1513約300ゴールド約220約58×73×205、内口径:約39
2,000
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする