オミット ワンタッチ栓マグボトル

オミット ワンタッチ栓マグボトル - 和平フレイズオミット ワンタッチ栓マグボトル - 和平フレイズオミット ワンタッチ栓マグボトル - 和平フレイズオミット ワンタッチ栓マグボトル - 和平フレイズ

ワンタッチ栓の設計を見直し、とことん栓の清潔さにこだわったマグボトル。
飲み口に抗菌剤をプラス。清潔に保てます。
飲み口は滑らかな樹脂製。外して細かい部分まで洗いやすい構造です。
丈夫で熱が逃げにくいステンレス真空断熱構造。

容量(mL)約350寸法(mm)約68×73×179、内口径:約39質量(g)約220材質本体:ステンレス鋼(真空断熱構造)、外面:焼付塗装、蓋・飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75944743RH-1515レッド
2,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
75944734RH-1514ホワイト
2,200
取扱い終了
75944759RH-1516ブラック
2,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする