マジカリーノ 耐熱ガラスボウルセット

マジカリーノ 耐熱ガラスボウルセット - 和平フレイズマジカリーノ 耐熱ガラスボウルセット - 和平フレイズマジカリーノ 耐熱ガラスボウルセット - 和平フレイズマジカリーノ 耐熱ガラスボウルセット - 和平フレイズマジカリーノ 耐熱ガラスボウルセット - 和平フレイズ

下ごしらえ・調理・保存まで、マルチに使えるボウルセット。
耐熱ガラス製のボウルはレンジで鍋のように調理できます。
カレーやパスタなど夕食のメイン料理やスイーツまで。電子レンジやオーブンで煮込み料理も焼き料理も簡単に作れます。
ラップ代わりに使えるシリコーン蓋付。蓋をしたまま電子レンジで加熱、冷蔵OKです。
野菜の下ごしらえや、蒸し料理にも便利なコランダー付。

材質本体:耐熱ガラス、コランダー:ポリプロピレン、蓋:シリコーンゴム・ポリプロピレン電子レンジ対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(L)
寸法(mm)
質量(g)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75944996RE-726818耐熱ボウル:約1.6使用時:約230×205×94、耐熱ボウル:約Φ205×90、コランダー:約Φ174×70、シリコン蓋:約230×207×28使用時:約890、耐熱ボウル:約720、コランダー:約63、シリコン蓋:約110耐熱ボウル18cm・コランダー・シリコン蓋各1
3,000
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
75945005RE-726921耐熱ボウル:約2.6使用時:約260×240×100、耐熱ボウル:約Φ235×100、コランダー:約Φ205×82、シリコン蓋:約260×235×28使用時:約1200、耐熱ボウル:約960、コランダー:約91、シリコン蓋:約140耐熱ボウル21cm・コランダー・シリコン蓋各1
3,500
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする