電球の種類LED使用場所屋外定格光束(Lm)HIGH:600/MID:70/LOW:110電源(充電)DC5V/2A充電時間(時間)7連続点灯時間(時間)H:8/M:14/L:30バッテリーリチウムイオン3.7V7.8Ahバッテリー寿命充放電500回光源寿命40000時間照度(Lx)(1m)HIGH:140/MID:70/LOW:30照射角水平:140度/垂直:240度色温度(K)6500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×56.7×55.5質量(g)320光色昼白色電源タイプ充電式保護等級IPX3内容量1個