万丈
画用紙額 八切
画用紙額 八切判 世界に1枚だけのお子さんの作品を壁に飾ってみませんか
外寸(mm)
406×296
内寸(mm)
380×270
寸法(mm)
窓付:370×260
質量(g)
540
柄
木目
材質
本体:樹脂製、面材:PET
付属品
壁掛用金具付
タイプ
縦横兼用・掛けのみ
色
ホワイト
サイズ
八ツ切
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75946448
106533
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください