曜日別特売

画用紙額 四切

画用紙額 四切 - 万丈画用紙額 四切 - 万丈

画用紙額 四切判 世界に1枚だけのお子さんの作品を壁に飾ってみませんか

外寸(mm)567×408内寸(mm)540×380寸法(mm)窓付:529×370質量(g)980木目材質本体:樹脂製、面材:PET付属品壁掛用金具付タイプ縦横兼用・掛けのみホワイトサイズ四ツ切内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75946457106534
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする