ドリップ式コーヒーメーカー

ドリップ式コーヒーメーカー - YAMAZEN(山善)ドリップ式コーヒーメーカー - YAMAZEN(山善)ドリップ式コーヒーメーカー - YAMAZEN(山善)ドリップ式コーヒーメーカー - YAMAZEN(山善)ドリップ式コーヒーメーカー - YAMAZEN(山善)

コーヒーメーカードリップ式5杯用。ホットコーヒーもアイスコーヒーも作れて便利。ガラスポット・バスケット・バスケットカバーは取り外して丸洗い可能。入切のみの簡単操作。

用途コーヒーメーカーとして。厨房、喫茶店、事務所などに。コーヒーマシン 保温 おしゃれ最大容量(mL)水:650(1-5カップ用)方式ドリップ式(保温式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×15.5×24.5質量(kg)1.1電源AC100V(50/60Hz)消費電力(W)625コード長さ(m)1付属品ドリッパー、サーバー、紙フィルター×2枚保証期間1年ブラック内容量1台
取扱説明書:(2.85MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75946825YCA-502(B)
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする