ポップアップトースター

ポップアップトースター - YAMAZEN(山善)ポップアップトースター - YAMAZEN(山善)ポップアップトースター - YAMAZEN(山善)ポップアップトースター - YAMAZEN(山善)ポップアップトースター - YAMAZEN(山善)ポップアップトースター - YAMAZEN(山善)ポップアップトースター - YAMAZEN(山善)ポップアップトースター - YAMAZEN(山善)

冷凍食パン対応の2枚焼きポップアップトースター。焼き色調整6段階。
卓上におけるコンパクトサイズ。食パンをセットしたらレバーを下げるだけの簡単操作。
3つの操作ボタン付きで「冷凍パン」「あたため直し」「取り出し」ができる。ダイヤル操作で焼き色調整(6段階)が可能。
パンくずトレイ付き。本体底部にコードが収納できます。

用途トースターとして。ポップアップ パン焼き 食パン トースト おしゃれ 新生活 一人暮らし寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×29×19.5質量(kg)1.4電源AC100V(50/60Hz)消費電力(W)850コード長さ(m)1枚数焼き:2枚適合食パン厚み:4~8枚切り対応保証期間1年ブラック内容量1台
取扱説明書:(2.27MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75946895YUC-S851(B)
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

YAMAZEN 「ポップアップトースター」YUC-S851(B)/POP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする